チップソー でかチップのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
111件の「チップソー でかチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソーブレード 曲線」、「チップソー」、「セーバーソーブレード ステンレス」などの商品も取り扱っております。
一般草刈用。
用途どデカチップR刃とコブで耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。 材質 台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済) 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れる特大R型で石にも強い! タフなチップなので耐久性抜群! 超軽量タイプで作業が楽々! 荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草 メッシュで超軽量
刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1個ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャンボチップで長寿命。錆びにくいブラックコーティング。
刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4 適合排気量(cc) 全排気量対応、エンジン・充電式対応(35~20cc)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。 穴径(Φmm) 25.4
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。 仕様 強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 2
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強くかけにくい!切れ味も最高グレード!サビ・汚れに強いブラックコーティング仕様!チップが飛びにくい埋め込みチップ!
用途刈払作業用 穴径(Φmm) 25.4 対応 充電式刈払機 適合排気量(cc) 20~35
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収ガード付きで雑地・荒れ地でもチップを保護。
用途一般草刈り作業に。 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ 両側刃 刃厚(mm) 2.2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップが飛びにくい埋込U型。 安全性、耐久性に優れています。 両側面・先端研磨で切れ味アップ。 安心のJIS国際品。
刃厚(mm) 1.25 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。 穴径(Φmm) 25.4
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。 刃厚(mm) 1.6 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 表面処理 ブラック塗装 基板厚(mm) 1.25
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デカチップを採用した強靭なチップソー。
用途一般草刈、山林下刈、笹、サトウキビ
1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。
用途一般草刈り用。 外径(Φmm) 230 刃厚(mm) 2.2 穴径(Φmm) 25.4 トラスコ品番 377-9157 刃数(p) 32 材質(刃) 超硬チップ
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様 軽量メッシュ 材質 SKS5 シルバー 刃の種別 チドリ刃(あさり出し) JIS規格 B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm) 2 板厚(mm) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ 両側刃 刃厚(mm) 2.0 穴径(Φmm) 25.4
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 刃厚(mm) 1.2 材質(刃) 超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)